有踏階的拉釘接合鋁製立梯
有踏階的鋁製立梯
鋁梯-2X4STEP
料號 0962931504
EAN 4045727667002
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
鉚接設計
- 85 mm 深的階梯配備鋸齒形表面,確保安全、舒適和穩固的定位
- 穩定、極佳抗扭力性
- 支架/梯級以特殊拉釘連接
- 其他強化支柱
- 階梯和支柱以鋁擠製造,具有良好的抗彎折性
材料 | 鋁 |
表面 | 普通 |
跨步數 | 2 x 4 |
長度 | 0,96 m |
寬度 (底部)/寬度 (頂部) | 0.45/0.34 m |
導軌尺寸 | 84.6 mm x 20.2 mm |
跨步距離 | 230 mm |
梯級深度 | 85 mm |
根據 TRBS 2121-2 的站立區域 | 是 |
跨步長度 | 0,92 m |
高度,垂直 | 0,85 m |
負載能力 | 150 kg |
站立高度 | 0,42 m |
工作高度 | 1,92 m |
觸及高度 | 2,42 m |
重量 | 6 kg |
規範 | EN 131 |