歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

有踏階的拉釘接合鋁製立梯

有踏階的鋁製立梯
鋁梯-2X3STEP

料號 0962931503
EAN 4045727063675
登入後的客戶價格
有踏階的拉釘接合鋁製立梯

料號 0962931503

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

鉚接設計
  • 85 mm 深的階梯配備鋸齒形表面,確保安全、舒適和穩固的定位

  • 穩定、極佳抗扭力性

  • 支架/梯級以特殊拉釘連接

  • 其他強化支柱

  • 階梯和支柱以鋁擠製造,具有良好的抗彎折性
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

表面

普通

跨步數

2 x 3

長度

0,73 m

寬度 (底部)/寬度 (頂部)

0.43/0.34 m

導軌尺寸

84.6 mm x 20.2 mm

跨步距離

230 mm

梯級深度

85 mm

根據 TRBS 2121-2 的站立區域

跨步長度

0,73 m

高度,垂直

0,64 m

負載能力

150 kg

站立高度

0,21 m

工作高度

1,71 m

觸及高度

2,21 m

重量

4,7 kg

規範

EN 131

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊