歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋁製梯凳

梯子
鋁梯-2X2STEP

料號 0962930702

EAN 4056807163321

登入後的客戶價格
鋁製梯凳

料號 0962930702

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

經防滑測試的階梯
  • 特大且有溝槽的站立平台確保工作時安全舒適

  • 兩側皆可使用,可折疊

  • 可以用另一個梯子和最多兩個 Würth 伸縮板並排,來擴展成為一個大型的工作平台

  • 平台中的小間隙可以作為攜帶時使用的「手柄」,確保不會壓傷手指,或也能作為用於 Würth 伸縮板的鉤點

  • 85 mm 深的階梯,有溝槽表面,且符合 DIN 51130 的防滑等級 R12,可確保行走安全

  • 支架/梯級以特殊拉釘和額外的強化支架連接,確保絕佳的堅固性和良好的扭轉剛性

  • 階梯和支柱以鋁擠製造,具有良好的偏向穩定性
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

表面

普通

跨步數 (含平台)

2 x 2

長度

0,52 m

寬度 (底部)/寬度 (頂部)

0.65/0.61 m

導軌尺寸

85.8 mm x 20.5 mm

跨步距離

185 mm

梯級深度

85 mm

根據 TRBS 2121-2 的站立區域

平台高度

0,37 m

平台尺寸

39 x 61 cm

跨步長度

0,71 m

負載能力

150 kg

站立高度

0,37 m

工作高度

1,87 m

觸及高度

2,37 m

運送尺寸

0.52 x 0.65 x 0.35 m

重量

7,2 kg

規範

EN 14183

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊