複合式通用刀
2C 手柄不鏽鋼刀片通用刀
不鏽鋼萬用-2K-SST-L220MM
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
具有高品質不鏽鋼刀片與刀套
- 防滑及符合人體工學的複合式手柄,操作舒適且安全
- 採用硬度為 57 HRC 的超硬刀片鋼,可長時間保持鋒利且適合各種用途
- 刀片與手柄之間的連接極為穩固
- 附皮帶夾的高品質刀套可確保刀片受到最佳保護,並可防止受傷
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於所有想得到的切削工作手工應用,例如用於翻新或切割紙張、紙板或塑膠等材料。
長度 | 220 mm |
刀片長度 | 100 mm |
刀片厚度 | 2 mm |
刀片寬度 | 20 mm |
材料 | 不銹鋼 |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
版本 | 含箭袋 |