歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

黏合密封

鋼,鍍鋅,非自定心
墊圈-密封-鍍藍鋅-28,7X37,0X2,0

料號 04692024
EAN 4048539236213
登入後的客戶價格
黏合密封

料號 04692024

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 25 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

非自定心
  • 鋼,鍍鋅,藍色鈍化 (A2K)

  • 帶模塑橡膠密封唇的鋼墊圈;適用於密封螺栓頭 (主要搭配符合德國 DIN 標準的公制六角螺栓使用) 與法蘭連接。

  • 適用於高壓、真空與廣泛溫度範圍

  • 精準的唇緣可達到最佳密封效果

  • 由於金屬與金屬的接觸,即使在極大壓力條件下也不會洩壓

  • 最小旋緊扭力

  • 無需重新旋緊已安裝的密封件

  • 取代其他之前使用的密封

  • 可多次使用

  • 快速、輕鬆及可靠的安裝

  • 可進行高架安裝

  • 無須特殊加工金屬表面

  • 耐溫度從 –35°C 到 +120°C

  • 橡膠密封硬度:70 ± 5 蕭氏
通知

專業安裝:


建議為密封墊圈提供定心槽,以防將密封置於偏心位置。
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
適合螺絲

M24

內徑 (d1)

28.7 mm

外徑 (d2)

37 mm

厚度 (h1)

2 mm

材料

蕭氏硬度 A

70 +/- 5

表面

鍍鋅

最小/最大耐溫性

-35 to 120 °C

沉孔直徑

37.5 mm

根據 DIN 69 f 的通孔

25 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊