歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

運輸紙板包裝

運輸紙板包裝
運輸用盒-287X188X100MM

料號 0992905010
EAN 4052712376474
登入後的客戶價格
運輸紙板包裝

料號 0992905010

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 15 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

High-quality box for shipping or storing products
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

版本

折入端,自動底部折疊紙箱

外部長度

287 mm

外部寬度

188 mm

外部高度

100 mm

內部長度

278 mm

內部寬度

176 mm

內部高度

94 mm

波類型

1.40B

最大負載重量

20 kg

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
紙包裝膠帶

紙膠帶-50MMX50M

通用於由紙板、實心板和瓦楞紙板製成的輕至中等重量運送盒的密封
x 6 數量
PP 包裝膠帶

封箱膠帶-聚丙烯-棕色-50MMX66M

通用於密封由紙板、實心板和瓦楞紙板製成的運送盒
x 6 數量
氣泡膜

氣泡棉箔-分配器-W300MM-L75M

實用分配盒中用於表面保護的高品質氣泡膜,可作為填料保護精美產品以及填充空腔。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊