使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
電線桿數 | 6 Stck(pcs) |
接點相互之間的排列 | 每三個平行件 |
接觸式量具 | 2,8 mm |
最小/最大電線橫截面 | 1-1.5 mm² |
IP 防護等級 | IP 20 |
最大標稱電壓 | 24 V/DC |
最大電流 | 14 A |
最低/最高溫度條件 | -40 to 80 °C |
材料 | 聚醯胺 - PA 66 |
顏色 | 天然 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!