歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

適用於刀片式連接件的多插頭外殼 2.8 x 0.5 公釐

刀式連接器快速接頭 2.8x0.5 mm
電線用塑膠絕緣座-九孔-公插-2,8MM

料號 05551019
EAN 4011231454797

登入後的客戶價格
適用於刀片式連接件的多插頭外殼 2.8 x 0.5 公釐

料號 05551019

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

電線桿數

9 Stck(pcs)

接點相互之間的排列

每三個平行件

接觸式量具

2,8 mm

最小/最大電線橫截面

1-1.5 mm²

IP 防護等級

IP 20

最大標稱電壓

24 V/DC

最大電流

14 A

最低/最高溫度條件

-40 to 80 °C

材料

聚醯胺 - PA 66

顏色

天然

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
適用於連接件的多插頭外殼 2.8 x 0.5 公釐

電線用塑膠絕緣座-九孔-母插-2,8MM

x 10 數量
刀式連接器 非絕緣

裸端子-刀形連接-DTN-(PL)-2,8X0,5-(1,0-1,5SMM)

x 100 數量
端子退除器

端子退除起子 1.5MM

ZEBRA
適用於配備鎖耳的連接件與外殼
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊