鎚頭螺栓 用於安裝 28/15 型導軌
適用於安裝導軌 28/15 型的 T 型頭螺絲
T型頭螺栓(A2/70-M8X25)
料號
086568 25
EAN 4046778026466
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 25 mm |
頭高度 (k1) | 4,3 mm |
頭寬度 (n1) | 10,9 mm |
頭長度 (m1) | 23,4 mm |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 普通 |
頭類型 | T 型頭 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |