鎚頭螺栓 用於安裝 28/15 型導軌
適用於安裝導軌 28/15 型的 T 型頭螺絲
T型頭螺栓(A2/70-M8X20)
料號
086568 20
EAN 4046778026411
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
螺紋類型 x 標稱直徑 (d1) | M8 |
長度 (l1) | 20 mm |
頭高度 (k1) | 4.3 mm |
頭寬度 (n1) | 10.9 mm |
頭長度 (m1) | 23.4 mm |
成形 | 0 - 不適用 |
材料 | A2 不銹鋼 |
性能等級 | 70 |
表面 | 素色 |
頭類型 | 鎚頭 |
擰動類型 | 0 - 不適用 |
內起子 | 0 - 不適用 |
螺紋類型 | 公制螺紋 |
螺紋成型 | 標準公制螺紋 |
符合 ROHS 標準 | 是 |