歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

塑膠端蓋,圓形 適合管

圓形塑膠端蓋
圓型塑膠管塞-黑-27X2

料號 0590227
EAN 4024835047074

登入後的客戶價格
塑膠端蓋,圓形 適合管

料號 0590227

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 50 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 圓形頭形狀

  • 防磨損及耐磨

  • 防濺;防止濕氣進入管結構
通知

如果端蓋用於閉合孔或螺紋,請選擇直徑大於閉合 (壓合) 孔的端蓋。
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
外徑 (d1)

27 mm

適合管厚度 (t1)

1 - 2 公釐

高度 (h1)

16 mm

材料

LDPE - 低密度聚乙烯

顏色

深黑色 RAL 9005

符合 ROHS 標準

適合

最小/最大耐溫性

-50 to 80 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊