歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

刮刀與刀片套組 27 件式

刮刀與刀片套組 27 件式
鏟刀組 (附電工刀)

料號 071566 40
EAN 4024835971553

登入後的客戶價格
刮刀與刀片套組 27 件式

料號 071566 40

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

刮刀套組,帶有 4 種不同的刮刀刀片與地毯刀
  • 人體工學 2C 刮刀手柄,帶刀片夾鉗

  • 具備多段鎖定功能的地毯刀

  • 刀片可以完全縮回
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

用於去除 TÜV (技術檢驗) 貼紙、擋風玻璃貼紙、殘留黏合珠、密封膠等

分類/套件中的件數

27 Stck(pcs)

產品重量 (每個項目)

533,000 g

刮刀與刀片套組 27 件式 包括:
1 x
地毯刀 具備薄型、極強固的金屬手柄

UNIVERSAL KNIFE CHANGEABLE BLADE

描述: 適合不同的切削深度
數量: 1 x
5 x
梯形刀片 在分配盒中

替換刀片 F:071566 01

數量: 5 x
刮刀手柄
1 x
刮刀手柄

通用刮刀

描述: 人體工學帶刀片夾鉗的兩部分手柄,適用於刮刀刀片
數量: 1 x
5 x
刮刀刀片

鏟刀刀片-12MM (20片1包出貨)

描述:
刀片寬度: 12 mm
數量: 5 x
5 x
刮刀刀片

鏟刀刀片-16MM

描述:
刀片寬度: 16 mm
數量: 5 x
5 x
刮刀刀片

鏟刀刀片-20MM

描述:
刀片寬度: 20 mm
數量: 5 x
5 x
刮刀刀片

備用刀片 16MM 0715 66 41用

描述:
刀片寬度: 16 mm
數量: 5 x
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊