歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高低刷/傾斜地板刷,中型

傾斜硬毛刷
斜角清潔刷-藍色-265 MM

料號 0891350640

EAN 5705020704734

登入後的客戶價格
高低刷/傾斜地板刷,中型

料號 0891350640

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於徹底清潔/刷洗難以接觸到的表面

具有傾斜形狀與面向正面的刷毛


本清潔裝置具有傾斜形狀,可平行於地面抓握,使其非常容易清潔/擦洗難以接觸到的區域。



符合 FDA 標準的原料


  • 也適用於食物準備區域


衛生設計,可輕鬆清潔及保養


  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93 °C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


純色,提供不同的顏色


不同的顏色可以降低混用的風險



不含鄰苯二甲酸酯或雙酚 A
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
特別適用於清潔難以接觸到的區域,例如護壁板、桌子與機器/設備底下、角落,也適合清潔牆壁與天花板。您能夠以平行於地面的角度握住傾斜刷,藉以輕鬆清潔及擦洗難以接觸到的區域。也適合清潔排水管、排水溝與溝渠 (排水系統)。

顏色

藍色

材料

聚丙烯/ 不鏽鋼

刷毛材料

PES - 聚酯

長度

265 mm

寬度

150 mm

高度

100 mm

刷毛長度

41 mm

手柄固定器護線環直徑

31 mm

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
符合人體工學設計的鋁製手柄

清潔刷用鋁桿-藍色-1510 MM

非常強固且符合人體工學設計的手柄,配備圓形尖端
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
添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
符合人體工學設計的鋁製手柄

清潔刷用鋁桿-藍色-1510 MM

非常強固且符合人體工學設計的手柄,配備圓形尖端