歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

通用刷,中型

具備中等刷毛的通用刷
通用清潔刷-260 X 40 MM

料號 0891350690

EAN 5705022000773

登入後的客戶價格
通用刷,中型

料號 0891350690

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於徹底清潔緊密空間及難以接觸到的區域中的表面。

小型、輕量的刷子,具有寬頭及形狀符合人體工學的手柄



大型、水滴形狀掛鉤


可輕鬆掛好並便於清潔。



符合 FDA 標準的原料


  • 也適用於食物準備區域


衛生設計,可輕鬆清潔及保養


  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93 °C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


純色,提供 5 種不同的顏色


不同的顏色可以降低混用的風險



不含鄰苯二甲酸酯
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
本刷子適用於清潔小型、難以接觸到的表面/區域,例如機械、設備、傳送帶、桌子、鍋子、切菜板等。也可做為清洗刷的備用品使用。

長度

260 mm

寬度

40 mm

刷毛長度

22 mm

顏色

藍色

長手柄材質

聚丙烯 / 不鏽鋼

刷毛材料

PES - 聚酯

長度 x 寬度

260 x 40 mm

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊