編織軟管
編織纜線套筒
編織電纜套管-黑-(26,0-36,0MM)
料號 0771460030
EAN 4049557035154
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可以冷切 — 無磨損,不需特殊工具
- 線路很容易綑綁
- 良好防磨蝕效果
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用來在纜線製造、汽車與電氣工程、開關與系統工程中保護或綑綁纜線、電線、線路與軟管
最小/最大直徑 | 26-36 mm |
顏色 | 黑色 |
最小/最大耐溫性 | -55 to 125 °C |
易燃性 | 符合 UL94 的自熄功能 |
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
不含鹵素 | 是 |
長度 | 10 m |