可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
使用壽命長又可靠
- 依不同版本,能提供高度工業品質,為室內和戶外用途帶來持久又可靠的使用壽命
- 束帶內齒可牢牢固定束狀纜線
- 原色版本僅適合室內使用,黑色版本具有抗 UV 和耐風雨的特性,亦能在戶外暫時使用
- 黑色纜線束帶含有碳添加物,可減緩紫外線對材料的影響
- 耐鹼、油、潤滑脂與車用燃油
易於使用
- 可手動直接安裝,無須額外裝配工具
通知
- 使用纜線束帶時,請注意強礦物酸與/或氧化化學品,特別是在高溫下
- 不耐礦物酸與/或氧化化學品
- 原色:適合室內使用
- 黑色:由於碳添加物可減緩紫外線對材料的影響,亦適合戶外暫時使用
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
開關櫃製造、安裝、車輛建構、汽車保養廠、工廠、升降機工程
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
顏色 | 天然 |
寬度 | 2,5 mm |
長度 | 100 mm |
最小/最大束直徑 | 1.6-20 mm |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
最低/最高加工溫度 | -10 to 85 °C |
不含矽樹脂 | 是 |
不含鹵素 | 是 |