六角螺絲起子 帶球頭
球頭螺絲起子,六角
防滑球頭起子2.5X100
料號 0613415025
EAN 4038898272144
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
拉絲鍍鉻六角柄與複合式手柄
- 球頭可採用最高 25°的角度插入,便於觸及螺絲
- 複合式手柄具有硬芯和柔軟易握的外層表面,工作不費力
- 採用平坦側邊的手柄符合人體工學設計,握感更佳且傳導力較大,比起圓握柄扭力更高
- 透過手柄上的起子符號與對邊寬,可快速輕鬆地選出正確的螺絲起子
- 拉絲鍍鉻六角柄可防腐蝕,極為堅固耐用
- 黑色尖端,提供最佳螺絲接合
- 尖端類似 DIN EN 2936
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
手柄材質 | 雙成分塑膠 |
表面 | 鍍鉻 |
尖端大小 | 2.5 公釐 |
刀片長度 (A) | 100 mm |
手柄長度 (B) | 83 mm |
手柄寬度 (C) | 27 mm |