歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

連接套筒

連接套筒,標準,中心止擋
連結套管-銅-(鍍錫)-2,5SMM-15MM

料號 0967300002

EAN 4011231887533

登入後的客戶價格
連接套筒

料號 0967300002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

標準 (與 DIN 類似)
  • 具備中心止擋
通知

裝配人員必須檢查嵌入的纜線 (必要時可試著將其拉出)。
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
適用於多股圓導線,例如符合 DIN EN 60228 等級 2 與 5


適用於圓壓式區段形纜線

最小/最大電線橫截面

1.5-2.5 mm²

長度 (l)

15 mm

直徑 (d)

2,5 mm

最大耐溫性

125 °C

材料

電解銅

表面

鍍錫

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊