經 TÜV 核准的安全性
聚酯綑綁帶
壓力棘輪
可在 –40°C 到 +100°C 之間的溫度使用
內標籤
不會過早磨損
通知
帶標色皮帶的綑綁帶並非 100% 固色。在連續淋雨的情況下使用可能會導致輕微髒污。
符合 EN 12195-2
經 TÜV 測試
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。應用區域
- 向下綑綁
- 正向鎖定
- 綑綁
寬度 | 25 mm |
長度 | 2 m |
捆紮帶允許的拉力 LC | 500 daN |
規範 | EN 12195-2 |