歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

具備金屬鎖扣的標準纜線連接件

具備金屬鎖扣的纜線束帶
線束(鐵舌) 寬2.5MMX100MM/白色

料號 050221
EAN 4011231434270
登入後的客戶價格
具備金屬鎖扣的標準纜線連接件

料號 050221

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可在對最低抗拉強度的需求提高時,快速、便利且可靠地捆紮纜線、纜線線束與軟管等。

防腐蝕、防磁金屬封口


  • 即使在濕度、熱、冷等最嚴格的條件下,也能提供優質的固化結果。

  • 堅固且對震動與外部影響不敏感


可手動操作


不需要額外裝配工具



提升使用者的安全性


相較於具備塑膠鎖扣的纜線束帶,提高了抗拉強度值

通知

碳添加物可減緩紫外光對材料的影響。
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
開關櫃工程


電子與建築安裝


車輛工程


汽車保養廠


維修工廠

寬度

2.5 mm

長度

100 mm

最小/最大束直徑

1.6-24 mm

最大拉力

180 N

最小/最大耐溫性

-40 to 85 °C

材料

PA 6.6 - 聚醯胺

不含矽樹脂

不含鹵素

顏色

天然

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊