活性泡沫洗車精
濃縮清潔劑,活性泡沫清洗
活性泡沫洗車精-25L
料號 08930252
EAN 4045989803446
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
強力、高度濃縮泡沫清潔劑,適用於洗車場中車輛的泡沫預處理和清洗。
高濃縮活性泡沫
- 在泡沫噴射時可將塵垢從車輛表面有效鬆動
- 卓越的塵垢分解力
結合可支援刷子滑動特性的特殊成分
- 保護車輛表面
- 防止刷子再次髒污
- 刷子具有更長的使用壽命
- 在使用保養劑和乾燥輔助時不會產生條紋 - 亦適用於配備水回收系統的工廠
- 不含磷酸鹽、AOX 及矽利康
- 濃縮物中的 pH 值:7.0
- 可輕易生物分解,符合 OECD*
*OECD = 經濟合作暨發展組織
- 不會減損輕質液體分離器的有效性
通知
請勿任其乾掉!請存放在無霜處!
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
適用於自動洗車場中乘用車與商用車的高度起泡刷洗洗車精。
指示
根據裝置類型而定,以濃縮物使用或與最多 9 份的水混合使用。為符合需求,泡沫厚度可使用空氣進給量與清潔分配器進行調整。
每部車用量:大約 12–14 毫升。
內容量 | 25 l |
產品重量 (每個項目) | 26800,000 g |
主要化學成分 | 陰離子表面活性劑 |
氣味 | 特性 |
容器 | 桶 |
顏色 | 黃色 |
pH 值 | 7 |
密度/條件 | 1.015 g/cm³ / 20°C 時 |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
不含 AOX | 是 |
不含矽樹脂 | 是 |
不含磷酸鹽 | 是 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!