歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

鋼角尺 帶止擋

帶止擋的鋼角尺,DIN 7168
角規 250X160

料號 0695940364

EAN 4011231606462

登入後的客戶價格
鋼角尺 帶止擋

料號 0695940364

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

精準的直角尺結構堅固,可進行精確測量與標記
  • 鍍鋅設計,提供防腐蝕效果

  • 精準角度尺寸符合 DIN 7168 m,適用於精準作業

  • 採用高品質鋼材,堅固耐用

  • 實用外形,重量輕

  • 有各種可用尺寸
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
直角尺在金屬加工、木工、工廠環境和工程等各種應用中是不可或缺的工具。

厚度 (B1)

5 mm

寬度 (B)

30 mm

長枝幹尺寸 (L1)

250 mm

短枝幹尺寸 (L2)

160 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊