輕鬆便利的夾緊工具,具有彈性及敏感夾緊能力
- 快速夾鉗提供多種夾緊寬度而深具彈性
- 具有帶轉環壓板與精細計量式棘輪機制,可精準執行工作
- 表面硬化鋼製壓板和以單片鑄造的滑動桿,均採取電鍍處理,可提供極佳的耐磨性
- 凸輪桿使用表面硬度甚高的燒結鋼製成,使用壽命甚長
- 單手即可輕鬆操作
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
最大外部夾緊寬度 (L1 max.) | 250 mm |
懸伸 (L2) | 120 mm |
型材厚度 | 10,5 mm |
型材寬度 (B) | 22 mm |