適用於工業與汽車相關方面的良好黏劑與密封化合物
- 永久具有彈性的矽酮密封
- 絕佳黏性
- 優質抗油性
- 絕佳耐化學性
- 不影響感應器
通知
這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
- 用於引擎及車身且永久具有彈性的矽酮密封化合物。
- 適用於密封表面、間隙與裂縫。例如機油槽、恆溫器外殼、汽缸頭、曲柄箱、水箱、變速箱、車身等。
指示
- 要密封的區域必須乾燥無灰塵、油與脂。必須從表面上完全去除舊的密封劑。
- 將小珠塗到一個表面上
- 接合零件
內容量 | 280 ml |
主要化學成分 | 矽利康天然橡膠 |
密度/條件 | 1.02 g/cm³ / 23°C,50% 相對濕度時 |
顏色 | 灰色 |
氣味 | 特性 |
淨重 | 280 g |
最短結皮時間 | 5 min |
最長結皮時間 | 30 min |
結皮時間條件 | 23°C 與 50% 相對濕度時 |
斷裂時的伸長 | 600 % |
最小/最大耐溫性 | -60 to 315 °C |
最大短期耐溫性 | 343 °C |
最低/最高加工溫度 | 5 to 45 °C |
自生產之日算起的保存期限 | 18 Monate(month) |
維持自生產之日算起的保存期限的條件 | 陰涼且乾燥的存放區,低於 25°C |