歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

耐高溫引擎密封膠

矽酮墊圈密封劑 RTV PRO
密封劑-引擎-矽利康-250-紅-280G

料號 0890321280
EAN 4065746646451

登入後的客戶價格
耐高溫引擎密封膠

料號 0890321280

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於工業與汽車相關方面的良好黏劑與密封化合物
  • 永久具有彈性的矽酮密封

  • 絕佳黏性

  • 優質抗油性

  • 絕佳耐化學性

  • 不影響感應器
通知

這些指示僅為我們根據經驗提供的建議。我們建議使用前先進行初步測試。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域
  • 用於引擎及車身且永久具有彈性的矽酮密封化合物。

  • 適用於密封表面、間隙與裂縫。例如機油槽、恆溫器外殼、汽缸頭、曲柄箱、水箱、變速箱、車身等。
指示
  • 要密封的區域必須乾燥無灰塵、油與脂。必須從表面上完全去除舊的密封劑。

  • 將小珠塗到一個表面上

  • 接合零件

內容量

280 ml

主要化學成分

矽樹脂

密度/條件

1.02 g/cm³ / 23°C,50% 相對濕度時

顏色

紅色

淨重

280 g

最短結皮時間

5 min

結皮時間條件

23°C 與 50% 相對濕度時

最大短期耐溫性

371 °C

最低/最高加工溫度

5 to 45 °C

自生產之日算起的保存期限

12 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

5°C 到 25°C 時

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊