實用的纜線束帶套組,裝在堅固的系統置物箱中
- 電線束帶有五種不同尺寸
- 實用的置物箱使存放井然有序
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
分類/套件中的件數 | 250 Stck(pcs) |
材料 | PA 6.6 - 聚醯胺 |
不含矽樹脂 | 是 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 85 °C |
纜線束帶,黑色分類 250 件式,以系統置物箱提供 包括:
50
x
描述:
2.5 mm 100 mm
可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
數量:
50
x
50
x
描述:
3.6 mm 140 mm
可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
數量:
50
x
100
x
描述:
4.8 mm 178 mm
可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
數量:
100
x
25
x
描述:
4.8 mm 280 mm
可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
數量:
25
x
25
x
描述:
4.8 mm 360 mm
可靠的纜線束帶能迅速整理及捆束纜線及電線
數量:
25
x
1
x
系統嵌件,塑膠,4.4.1
SYSINRT-4.4.1.-6COMP
描述:
隔層數: 6 Stck(pcs)
固定隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。可配合其他系統分隔件使用。
數量:
1
x
1
x
描述:
370 x 278 x 85 mm
適合彈性存放與耗材搭配使用的小型零件、機器與工具
數量:
1
x