歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

引擎密封膠,特種矽利康 250

特種矽利康 250 引擎密封膠
250度耐高溫墊片膠-軟管-70ML-紅色

料號 0890321

EAN 4045989841059

登入後的客戶價格
引擎密封膠,特種矽利康 250

料號 0890321

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於引擎與車身的永久彈性矽樹脂密封膠,短時間耐溫性為 300°C
  • 冷硫化矽樹脂橡膠

  • 彌合較大的不平整

  • 即使在承受數年的振動後密封處依然可靠

  • 優良的黏著性和耐化學性

  • 不會滴流或拉住螺紋

  • 皮層形成只需要幾分鐘,硫化速率大約 1.5 公釐/天
通知

液體密封劑只能與原廠密封搭配使用。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

適用於密封引擎、變速箱與車身、汽缸蓋、曲軸箱、機油槽、散熱器、差速器、燈罩、指示器外殼、焊縫等

指示
  • 表面必須乾淨、乾燥且無油脂

  • 進一步資訊請見技術資料表

內容量

70 ml

主要化學成分

醋酸鹽固化密封劑

密度/條件

1.05 g/cm³ / 20°C 時

全固化速度

1,5 mm/d

顏色

紅色

氣味

醋味

淨重

73 g

最短結皮時間

6 min

最長結皮時間

12 min

結皮時間條件

23°C 與 50% 相對濕度時

蕭氏硬度 A

30

斷裂時的伸長

300 %

連續運動吸收 (最高 150°C)

25 %

連續運動吸收 (150°C 以上)

18 %

最小/最大耐溫性

-50 to 250 °C

最大短期耐溫性

300 °C

最低/最高加工溫度

5 to 40 °C

自生產之日算起的保存期限

18 Month

維持自生產之日算起的保存期限的條件

陰涼且乾燥的存放區,低於 25°C

合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 6
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊