歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針腳接點 2.5 非絕緣

針腳接頭 2.5
裸端子-針式接頭-鍍錫-SNAPPIN-D2,5-(0,5-1,0SMM)

料號 0558188102

EAN 4046778256986

登入後的客戶價格
針腳接點 2.5 非絕緣

料號 0558188102

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
版本

未密封

最小/最大電線橫截面

0.5-1 mm²

最小/最大絕緣直徑

1.4-2.3 mm

螺柱直徑

2,5 mm

鎖耳數

4 Stck(pcs)

材料

銅鐵

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 2.5MM