透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
類似產品
料號 055818101
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
接觸式量具
6.3
纜線穿線管直徑
2,5 mm
最大耐溫性
80 °C
顏色
透明
材料
PE - 聚乙烯
裸端子絕緣套座-CBLROUTR-D2,5MM-6,3MM
選取 RAL 色碼
商品
需要進行選取,才能訂購。
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
個人防護設備套組,其他
六角螺母
公制梅花棘輪扳手 採用 POWERDRIV® 起子
斜面邊緣鑿 符合 DIN 5139
螺紋最高至頭端的六角頭螺絲 DIN 933,鋼 8.8U,熱浸鍍鋅 (hdg)
TIME-SERT® 螺紋套管
公制棘輪梅開扳手 採用 POWERDRIV® 起子
螺紋壓鑄模 HSS DIN EN 22568,標準公制 ISO 螺紋
鎚鑽頭,具備 SDS-plus 鑽頭夾頭的耐用型 Quadro-L
銼刀手柄