歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

針腳接點 2.5 非絕緣

針腳接頭 2.5,4 個嵌入式針腳
裸端子-針式接頭-錫-4卡-D2,5-BO3,40MM-1,0-2,5SMM

料號 0558186107

EAN 4046778256832

登入後的客戶價格
針腳接點 2.5 非絕緣

料號 0558186107

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 100 數量
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
版本

密封

最小/最大電線橫截面

1-2.5 mm²

最小/最大絕緣直徑

2.1-2.9 mm

螺柱直徑

2,5 mm

密封墊圈直徑

3,40 mm

鎖耳數

4 Stck(pcs)

材料

銅鎳矽

表面

鍍錫

必要配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-棕-(1,9-3,0MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-白色-(1,4-2,1MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-橘-(2,2-3,0MM)-D3,4MM

x 100 數量
單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-黃色-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

單線密封 (SEAL) 適用於非絕緣纜線連接件

單線密封-紅-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

端子退除器 適用於配備鎖耳的圓形連接件

端子退除起子 2.5MM