歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

配備迷你連接桿的手拉器

橡膠刮刀
水漬刮刀-紅色-245MM

料號 0891350661

EAN 5705020712548

登入後的客戶價格
配備迷你連接桿的手拉器

料號 0891350661

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

超衛生手持式橡膠清潔器,配備彈性橡膠邊。

防濺器


以符合衛生的方式整合的翼部可確保穩固、有效地防噴



延長有效壽命


延伸主體可減少橡膠邊兩端的磨損,改善耐用度與效率。



配備符合人體工學設計的鋁製手柄


也適用於平滑地面



符合 FDA 標準的原料


  • 也適合食品使用

  • 符合 Halal 標準


衛生設計,可輕鬆清潔及保養


  • 平滑與圓角表面可達到更高的衛生要求及更輕鬆清潔的效果

  • 可安全用洗碗機清潔 (最高 93°C)

  • 可用壓力鍋消毒 (最高 121°С)


完整染色,提供 5 種不同的顏色


不同的顏色可以降低交叉感染的風險



不含鄰苯二甲酸酯
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
適用於快速輕鬆去除所有平滑表面上的液體與顆粒,例如桌面、機器與平滑地面。

顏色

紅色

材料

TPE/聚丙烯

長度

245 mm

寬度

50 mm

高度

104 mm

產品重量 (每個項目)

230,000 g

最低/最高溫度條件

-20 to 100 °C

最低/最高食品溫度條件

-20 to 50 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊