歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

單手棘輪刀具

單手棘輪刀具
電纜線剪 240MM

料號 071507 54

EAN 4011231725637

登入後的客戶價格
單手棘輪刀具

料號 071507 54

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

帶防手滑手柄



切刃:


  • 適用於多股銅線與鋁纜線

  • 無需壓縮纜線即可使用

  • 硬化

  • 精密研磨


剪刀可以任意切割位置解鎖



側面:


單手操作,最佳化桿傳輸



接頭:


棘輪機構

通知

不適用於鋼線。
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
切削,剝線。

鋁/銅的最大纜線直徑切削能力

32 mm

長度 (L)

250 mm

最大鋁/銅線橫截面切削能力

240 mm²

長度 (英吋) (L)

6 in

此產品的備用零件:
備用零件套組 適用於單手棘輪刀具

電纜線剪刀具配件