螺帽劈開器
螺帽劈開器
螺帽劈開器適用螺帽尺寸24-36MM
料號 0714526040
EAN 4024835927567
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於切割高達強度 6 級的卡住螺母
- 螺帽劈開器能夠切割螺帽而不破壞螺栓 (必要時,定位在對向側)
- 精巧設計,可在空間受限之處使用
- 必須更換損壞的鈍縱切鑿以免無意中造成崩損
- 落鍛本體
- 硬化鑿
通知
請配戴護目鏡
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
![]() | |
對邊寬,分離器範圍 (A) | 扳手大小 24 - 36 公釐 |
櫃寬度 (B) | 9 mm |
寬度 (C) | 60 mm |
長度 (D) | 142 mm |
材料 | 鋼 |