歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

絕緣波紋管

波紋絕緣管
電線用絕緣套管 內徑:22MM

料號 077199022

EAN 4011231772471

登入後的客戶價格
絕緣波紋管

料號 077199022

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 10 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可提供防高溫、紫外線放射、濕氣與化學品的保護。

可抗酒精、潤滑脂、礦物機油、柴油和汽油
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
例如引擎室、車身、車輛內飾、機器/設備工程、開關櫃、防熱、防潮、防化學物質與防紫外線輻射的車輛纜線

顏色

黑色

標稱寬度

22 mm

外徑

25,4 mm

內徑

21,3 mm

易燃性

符合 UL94 的自熄功能

最低/最高溫度條件

-40 to 120 °C

材料

PA 6 - 聚醯胺

不含鹵素

抗紫外線

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊