固定環可避免緊固件從扳手上滑落
設計:公制,直式
驅動尺寸:帶固定環的 POWERDRIV 12 角梅花端,細齒,72 齒,帶反向桿可用於順時針和逆時針旋轉以及 5° 度旋轉
非常堅固、強壯的棘輪,適用於高鎖緊扭力
標準:最大扭矩符合 DIN 899
材質:鉻釩鋼
表面:鍍鉻基底,霧面緞光加工,黃色鍍鎳環
幾何:爪角度 15°,斜角 15°,霧面鍍鎳環
通知
請注意:這是專用工具,因此梅花側僅適用於將螺栓鬆開至有限程度。
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
使用開口端鬆開螺栓並使用梅花端上的棘輪機制鎖緊
![]() | |
對邊寬 (SW) | 22 公釐 |
長度 (L) | 290 mm |
可能的用途,6 面/12 面,公制 | 22 公釐 |
爪厚度 (a1) | 9 mm |
環粗細 (a2) | 13 mm |
爪寬度 (外) (b1) | 46,2 mm |
環的外徑 (d) | 40,1 mm |
最大扭矩 (F max.) | 368 Nm |
材料 | 鉻釩鋼 |
表面 | 鍍鉻 |