系統置物盒
系統置物盒
系統置物盒-2.2.2.-紅
料號 5581036003
EAN 4046777360219
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。
由於有網格尺寸,因此具有相容性
產品尺寸以網格尺寸為基礎,可允許在系統置物箱個別排列盒子。
在系統置物箱中牢固連接
- 網格腳可將盒子固定到置物箱底部,並將其固定於定位
- 透明蓋可防止內容物凌亂散放
可單獨調整
盒子可以使用分隔構件進一步單獨分割。
亦可用於工廠牆壁或安裝站
凹槽可允許將盒子掛到裝配導軌上。
可輕鬆識別盒子內容物
整合式、稍微偏移的標籤區。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
系統尺寸 | 2.2.2 |
顏色 | 紅色 |
寬度 | 114 mm |
深度 | 167 mm |
高度 | 110 mm |
材料 | ABS |