歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

系統置物盒

系統置物盒
系統置物盒-2.1.1.-紅

料號 5581035002

EAN 4046777359619

登入後的客戶價格
系統置物盒

料號 5581035002

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

可變隔層適用於各種小零件的整齊存放與取出。系統置物盒可單獨與所有系統分隔件合併使用。

由於有網格尺寸,因此具有相容性


產品尺寸以網格尺寸為基礎,可允許在系統置物箱個別排列盒子。



在系統置物箱中牢固連接


  • 網格腳可將盒子固定到置物箱底部,並將其固定於定位

  • 透明蓋可防止內容物凌亂散放


可單獨調整


盒子可以使用分隔構件進一步單獨分割。



亦可用於工廠牆壁或安裝站


凹槽可允許將盒子掛到裝配導軌上。



可輕鬆識別盒子內容物


整合式、稍微偏移的標籤區。
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
系統尺寸

2.1.1

顏色

紅色

寬度

114 mm

深度

82 mm

高度

55 mm

材料

ABS

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
系統置物盒分隔構件 適合在系統置物盒中單獨分隔

材料空盒用活動內隔片 1 X 1

適合在系統置物盒中自訂分隔
x 4 數量