編織收縮軟管 收縮率 2:1
織物熱縮管
織物熱縮套管-黑-(50,0-25,0MM)
料號
0771590050
EAN 4045989605002
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
緊密有彈性
即使半徑很小,也能提供完美的保護
非常好的防熱/隔熱效果
具有優質的防磨蝕與防齧咬效果
優質耐化學性
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可用來在纜線製造、汽車與電氣工程、開關與系統工程中保護或綑綁纜線、電線、線路與軟管
直徑 | 50,0 mm |
直徑 (收縮) | 25,0 mm |
顏色 | 黑色 |
最小/最大耐溫性 | -40 to 150 °C |
易燃性 | 符合 UL94 HB 的自熄功能 |
材料 | PES - 聚酯 |
不含鹵素 | 是 |