歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

2:1 分裝盒中的熱縮管
熱縮管- 5公尺盒裝 12,7/6,4MM

料號 0771750007

EAN 4024835816564

登入後的客戶價格
薄壁熱縮管 收縮率 2:1,不含內部黏合劑

料號 0771750007

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

分配盒尺寸:大約 163 x 50 x 172 公釐

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

顏色

黑色

直徑

12,7 mm

直徑 (收縮)

6,4 mm

收縮時的套筒壁厚度

0,56 mm

電介質強度

20 kV/mm

最低/最高收縮溫度

90 to 200 °C

最低/最高溫度條件

-55 to 125 °C

材料

聚烯

阻燃

長度

5 m

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊