歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

編織收縮軟管 收縮率 2:1

織物熱縮管
織物熱縮套管-黑-(25,0-12,0MM)

料號 0771560025

EAN 4045989604975

登入後的客戶價格
編織收縮軟管 收縮率 2:1

料號 0771560025

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 5 m

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

緊密有彈性


即使半徑很小,也能提供完美的保護



非常好的防熱/隔熱效果



具有優質的防磨蝕與防齧咬效果



優質耐化學性
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
可用來在纜線製造、汽車與電氣工程、開關與系統工程中保護或綑綁纜線、電線、線路與軟管

直徑

25,0 mm

直徑 (收縮)

12,0 mm

顏色

黑色

最小/最大耐溫性

-40 to 150 °C

易燃性

符合 UL94 HB 的自熄功能

材料

PES - 聚酯

不含鹵素

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊