長度:100 公釐
UL 224
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。顏色 | 黑色 |
直徑 | 19,0 mm |
直徑 (收縮) | 9,5 mm |
長度 | 100 mm |
收縮時的套筒壁厚度 | 0,69 mm |
電介質強度 | 20 kV/mm |
最低/最高溫度條件 | -55 to 135 °C |
最低收縮溫度 | 90 °C |
材料 | 聚烯 |
阻燃 | 是 |