For long-lasting, professional block setting of glazing units
- 材質:聚丙烯
- 抗老化
- 耐溫性
- 最佳化肋狀系統適用於高承載能力
- 經驗證與傳統玻璃密封劑相容 (以多硫化物、聚氨酯、矽為基底)
- 用於蒸汽壓力補償的通風通道 (從 32 公釐的玻璃磚寬度與 2 公釐厚度開始)
指示
玻璃磚對齊
玻璃磚的位置應該在玻璃窗角落約一個磚長度的位置。在某些情況下,若是玻璃破損的風險不因窗框和玻璃磚的位置而增加,那麼距離可以減少到 20 公釐。玻璃磚可放在非常寬大且固定的玻璃窗角落約 250 公釐的位置。玻璃磚的位置必需在窗框的緊固點之上。厚重玻璃窗的玻璃磚數量應該隨之增加。
厚度 | 3 mm |
寬度 | 20 mm |
長度 | 100 mm |
材料 | 聚丙烯 - PP |
顏色 | 紅色 |