歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

雙頭套筒扳手

雙頭套筒扳手
深孔雙頭套筒扳手 20X22MM

料號 0714242022

EAN 4011231713153

登入後的客戶價格
雙頭套筒扳手

料號 0714242022

登入後的客戶價格
數量
包裝量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

  • 驅動尺寸:六角,公制

  • 標準:根據 DIN 896

  • 材質:鍛造實心鉻釩鋼

  • 表面:霧面鍍鉻

  • 拋光頭

  • 軸:六角
通知

6 x 7 公釐至 8 x 9 公釐未鑽孔端對端,10 x 11 公釐至 30 x 32 公釐鑽孔端對端,適用於插入長螺紋桿

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

對邊寬

20 x 22 公釐

長度 (L)

175 mm

套筒扳手外徑 (D1)

28 mm

套筒扳手外徑 2 (D2)

30 mm

孔直徑 (d3)

9 mm

柄直徑 (d4)

14,5 mm

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊