歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

特種強力清潔劑

特種強力清潔劑
強力濃縮清潔劑-20LTR

料號 0893037020

EAN 4045989753819

登入後的客戶價格
特種強力清潔劑

料號 0893037020

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於清除商用車輛上的極度頑固塵垢

酸基濃縮物


適用於清除施工現場和多用途卡車上的最頑固塵垢。對於礦物型塵垢如水泥和鈣沉積物特別有效。



具有快速分離效果,符合澳洲標準 B 5105



清潔力良好且施用時間短 (最多 5 分鐘)


節省清潔時間,進而縮短車輛停機時間。



不含矽酸鹽


清潔後不留斑紋。



不含 AOX



pH 值:1.5 (100 g/l 作為水溶液)

通知

請勿讓介質乾掉且勿施用於玻璃表面 (窗戶)。以高壓熱水清潔劑在 1 公尺的噴射距離徹底沖洗車輛。

應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

施工現場車輛、水泥與石灰罐裝車、具有不鏽鋼或鋁組件或附件的槽車、重度髒污的塑膠、橡膠 (例如帆布) 與金屬零件 (例如機油與潤滑油)、不鏽鋼儲槽或底盤保護。

指示
  • 建議混合比例 1:30 至 1:10

  • 視污染的程度而定,最多可發揮 5 分鐘作用

  • 從一公尺的距離將特種強力清潔劑均勻噴在運轉中齒輪和底盤上

內容量

20 l

產品重量 (每個項目)

23,020 kg

容器

主要化學成分

酸基濃縮

顏色

淺黃色

pH 值/條件

1.5 / 100 公克/公升水溶液

密度/條件

1.05 g/cm³ / 20°C 時

自生產之日算起的保存期限

24 Month

不含 AOX

不含矽樹脂

生物降解

添加劑商品:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
塑膠龍頭 DN 60 連接

液體龍頭 (20-60公升裝化學品桶用)

適用於具備 DN 60 連接的 20 L/25 L 及 60 L 塑膠桶
x 1 數量
手刷

輪圈清潔刷-130X340MM

汽車刷包含符合人體工學的舒適把手,可有效輕鬆清潔所有表面
x 1 數量
附帶排水機制的鋁製伸縮軸 1/2 英吋至 3/4 英吋軟管連接

配件-可調式清潔刷伸縮握把-可接水管-160-278CM

x 1 數量
手刷 注水且有轉接器

水道清潔刷-47X287MM

附帶符合人體工學舒適手柄與水道的清洗刷,可有效、輕鬆清除所有表面。
x 1 數量
WIPE-N-SHINE 橡膠刮刀 適用於去除水滴,帶有手柄和安裝座

玻璃除水刮刀

帶有手柄和安裝座,可去除水滴
x 1 數量
WIPE-N-SHINE 橡膠刮刀

長柄玻璃除水刮刀

帶有手柄和安裝座,可去除水滴
x 1 數量
鋁製手柄 1,495 mm

可調式清潔刷頭握把-1500MM

輪框刷

輪緣清潔刷 70X170MM

帶有分岔、以對角方式排列的刷毛,可有效清潔
高壓噴霧器

PRESSPRR-CLEANER5-LTR

適合汽車與工業清潔應用的多用途壓力噴頭,抗酸性最高。
x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。
合適的手套:
 
產品
描述
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
腈化學品防護手套 內面具備棉絲絨襯裡
描述:
滲透等級: 6
腈化學品防護手套 長重型設計
腈化學品防護手套 長重型設計
描述:
滲透等級: 6
拋棄式腈易抓握手套
拋棄式腈易抓握手套
描述:
滲透等級: 3
獨特的金剛石紋路,提供最佳抓握力
「滲透」是指化學分子穿透防護手套材質的過程。從化學物質和手套首次接觸,到化學物質開始滲透材質,中間的這段時間稱作「破過時間」。
測量的破過時間
滲透等級
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要資訊:

所提供的資訊是以經驗和實驗室條件為依據,並經設計作為指南。然而手套的實際適用性取決於其使用的個別條件,並且必須在操作條件下通過適當的測試來確認。有鑑於所使用的材質和化學品的種類,在個別情況下不能排除穿戴者尺寸不合或使用上有問題的可能性。我們很樂意為您建議最佳解決方案。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊