乙烯基保養塑膠保養劑
塑膠保養產品,乙烯基保養
塑料還原劑-20L
料號 089347720
EAN 4050641451088
登入後的客戶價格
專為企業客戶
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
適用於汽車內部與外部的高品質塑膠保養
優質刷新色彩及光滑亮閃功效
- 適合霧面、褪色的塑膠零件
- 保養表面外觀,看起來始終如新
對任何物質均溫和無刺激性
- 適用於所有類型的塑膠與橡膠
- 塗漆、鋁與鉻表面不會遭到侵蝕
可保護及密封表面
- 塑膠與橡膠零件可保持柔軟及原有功能
- 防止老化並使材料不會變得易脆
- 防水防塵
- 長時間保護防止遭天候因素影響
含矽樹脂
不含 AOX
通知
請勿在任何高溫表面、直接日照之下或輪胎胎面上使用。
僅適用於商業應用 - 不適用於一般大眾!此資料表中的所有資訊都是以我們目前的知識和經驗為基礎。特定財產或特定用途適用性的法律約束力保證,只能在一定程度上從此衍生而來。我們產品的所有使用者都有責任檢查其設計用途的可用性。
應用區域
使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
應用區域
可保護車輛內部與外部的所有未上漆塑膠與橡膠零件,例如保險槓、雨刷、面板、引擎室、駕駛室設備、輪胎壁等。
指示
用乾淨的擦布或海綿將乙烯基保養塗層均勻施塗於乾淨、乾燥的表面上。如有必要,請用布擦乾。
內容量 | 20 l |
容器 | 桶 |
氣味 | 芳香 |
顏色 | 無色 |
主要化學成分 | 碳氫化合物 |
密度 | 0,762 g/cm³ |
最小閃點 | 32 °C |
自生產之日算起的保存期限 | 24 Month |
生物降解 | 是 |
不含 AOX | 是 |
不含矽樹脂 | 否 |
選取 RAL 色碼
!!注意:螢幕上的顏色視覺效果與真正的色調有所差異!!