歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

水準器 由輕金屬製造

輕金屬水準器,耐用
輕量化水平尺重負荷型(20CM)

料號 0714644202

EAN 4050642408685

登入後的客戶價格
水準器 由輕金屬製造

料號 0714644202

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

矩形的堅固低扭力水準器,具備兩個氣泡管及平滑側表面。提供不同長度可選擇。

極易讀取且使用壽命長


  • 壓克力玻璃氣泡管架具有內嵌式防腐蝕讀取環,採用螢光氣泡液

  • 高度抗紫外線,防止液體變色

  • 非常平滑的表面,有紅色靜電粉末塗層,方便清潔


高精度


  • 指示器動作最佳化,即使遇到各種天氣和有波動的溫度,都能精準作業

  • 堅固的輕金屬型材,提供精確的測量
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
水準器可用於各種領域,例如工程、木工、安裝,造景和園藝,或是車輛的精準四輪定位。

長度 (L)

20 cm

高度 (H)

20 mm

寬度 (B)

50 mm

測量精度 (每長度)

0,5 mm/m

高架測量的測量精度 (每長度)

0,75 mm/m

度數測量精度

0.029 度

高架測量的度數測量精度

0,043 Degree

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊