歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

高級散熱器防凍劑

高級散熱器濃縮型防凍劑
濃縮散熱水箱添加劑 208公升裝

料號 5861500487

EAN 4065746806480

登入後的客戶價格
高級散熱器防凍劑

料號 5861500487

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

適用於水冷式車輛引擎的散熱器防凍劑濃縮物
  • 在整個引擎使用壽命中都能確保具有免保養的防結霜和防腐蝕效果

  • 對於所有類型的腐蝕均有長效防護

  • Würth 散熱器保護抑制劑套件可提供卓越的氣蝕防護

  • 由於不含硼酸鹽、硝酸鹽、胺和磷酸盬,因此對環境友善

  • 適用於所有引擎金屬,包含鋁和鐵合金

  • 適用於汽油與柴油引擎

  • 稀釋於水中

  • 符合汽車製造商的要求
通知

當稀釋濃度低於33%(即冰點高於-20 °C)時,將無法再保證足夠的防腐蝕保護請勿混合其他散熱器冷卻劑。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

安全資料表

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

應用區域

冷卻器防腐蝕與防凍濃縮劑適用於所有冷卻系統和引擎,也適用於鋁製引擎。

指示

排放並沖洗散熱器。然後用防凍劑與水以所要的比例 (根據混合表) 填充散熱器。務必查看車主手冊!

沸點

174 °C

產品重量 (每個項目)

243,000 kg

密度/條件

1.125 g/cm³ / 20°C 時

淨重

225 kg

顏色

藍綠色

主要化學成分

乙二醇

內容量

208 l

自生產之日算起的保存期限/條件

48 Month / 將容器保持密封,置於乾燥、陰涼、通風良好的位置。防止霜凍、高溫與日照。不要使用壓縮氣體排空容器。存放在原裝容器中,15°C 到 30°C

pH 值

7.2

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊