歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

通用袋

配備鎚架的通用袋
工具袋(附鎚架)-200X110X290MM

料號 0715930210
EAN 4046777945447

登入後的客戶價格
通用袋

料號 0715930210

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

附帶兩個大儲存隔層與一個鎚架的腰包,用來直接隨身攜帶工具與材料。
  • 兩個皮革外口袋可裝螺絲起子、刀子與鉗子

  • 以不鏽鋼製成的隨意移動鎚架

  • 不鏽鋼製捲尺固定器

  • 扣環可用於安裝最大重量為 0.5 公斤的工具

  • 外側橡膠條可裝筆與小螺絲起子

  • 由高品質聚酯製成 (1680 denier) 且接觸表面為絲絨皮革飾條
通知

圖中的工具並非附帶產品。

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

長度 x 寬度 x 高度 (L x B x H)

200 x 110 x 290 mm

適用於皮帶寬度

70 mm

材料

聚酯/皮革

顏色

黑色, 灰色

產品重量 (每個項目)

400.000 g

最大負載能力

4 kg

額外配件:
 
產品
描述
數量
包裝量
價格
/包裝量
皮帶 配備金屬雙銷夾扣

皮帶-(800-1200MM)-1330X50MM

x 1 數量
包裝單位定義一個包裝中的商品數量。在目錄區段中,如果有顯示快顯功能表的話,您可以從不同的包裝單位中選擇。

在購物籃中直接輸入貨號或使用 Easy-/VarioScan 匯入時,如果您不知道包裝單位,只要將該欄位留白即可。系統將會自動確定包裝單位。
貨號由以下內容組成:VVVVAAABBB
VVVV = 貨號前 4 碼 (請注意,目前第一個數字一律為 0)
AAA = 代表尺寸第 1 部分的 3 個數字
BBB = 代表尺寸第 2 部分的 3 個數字

貨號結構範例:
範例 1:尺寸為 4x10 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 和 10 之間有 2 個空格)

範例 2:尺寸為 10x20 公釐的螺絲:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 和 20 之間有 1 個空格)

範例 3:內部直徑為 6 公釐的平墊圈:
VVVVAAABBB
04076
每個包裝單位 (PU) 的價格:
顯示的價格一律會與顯示的包裝相符,如果 PU 為 250,價格就是 250 個單位的價格;如果 PU 為 300,價格就是 300 個單位的價格。

包含價格索引鍵表示法 (PSL) 的價格:
價格一律適用於透過價格索引鍵規定的數量:
1 個單位的價格
100 個單位的價格
1000 個單位的價格
數量會顯示訂單或貨件中的單位數量,以及各項目的數量單位。
相對於銷售包裝和外包裝,化學型產品的處理費會個別顯示。個別費用的明細可在相關產品資訊和購物籃中找到,也能在我們的銷售條件中找到。

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊