透過三個簡單步驟立即註冊,即可使用網路商店的所有功能。
僅銷售給通路客戶
料號 071509 12
加上處理費 -,-- 選取的包裝量
立即註冊即可存取超過 125,000 個產品
登入/註冊
致電至客服中心:
福士 目錄
資料表(X)
認證/ 相關文件資料
|
適合用於夾緊、彎折和壓接薄軟的金屬片
長度
200 mm
最小/最大夾緊寬度
0-42 mm
夾爪寬度
80 mm
材料
鋼
表面
鍍鋅
危險材料
資料表()
資料表 ()
CAD 資料 |
FLRY 車輛纜線
具倒角的平墊圈 DIN EN ISO 7090,鋼,熱浸鍍鋅 (hdg),硬度等級 200 HV
TRIATHLON® 高效能合成機油5W30
帶 SDS 與 Duo-S Vario 驅動心軸的鎚鑽頭匣 七件式
黏性潤滑劑 HHS 2000®
碎石灑漏與底盤保護
刀片式 適用於拆卸刀
帶球頭的 T 形手柄 2C 六角扳手 附有側邊起子
機器錐分類 14 件式。HSCo Multi Longlife 盲孔 M3-M12
電氣絕緣膠帶