歡迎來到台灣福士 僅限企業客戶

內螺紋插入式接頭 2000 系列

2000 系列插入式內螺紋接頭
STD-QCKCON-PN-S2000-IT 1 / 4IN

料號 0699100514

EAN 4045989046966

登入後的客戶價格
內螺紋插入式接頭 2000 系列

料號 0699100514

登入後的客戶價格
數量
包裝量
x 1 數量

專為企業客戶

立即註冊即可存取超過 125,000 個產品

最高 2100 l/min 的流率及最大 16 巴的操作壓力。


實現最佳的壓縮空氣供應和壓縮空氣消耗器的輸出利用率,進而提高生產率和降低能源成本。



氣密連接


低功率消耗與高效率



硬化鋼接頭


可提供最大承載能力與長使用壽命。



外露表面為鍍鉻、鍍鎳或鍍鋅。


高度抗腐蝕 – 在嚴苛條件下仍然受到保護。



2000 系列配件符合歐洲標準,且標稱寬度為 7.6 公釐。


歐洲型材與其他壓縮空氣配件相容。



材料:鋼

使用說明是根據我們測試及經驗所提供的建議,請在每次使用前先行測試。由於施作、存放及加工條件影響因素非常多,我們不針對特定施工或使用結果承擔任何責任。我們的銷售或客服人員提供技術資訊或諮詢服務,但此服務不承擔任何責任,除指定合約服務範圍或產品顧問所傳達之訊息或技術資訊。
產品資訊

資料表(X)

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

材料

連接螺紋

IT G 1/4 英吋

長度 (L)

36 mm

表面

ZN 8 銀

對邊寬 (SW)

17 公釐

最大壓力

16 bar

流量

2,1 l/min

最小/最大耐溫性

-20 to 100 °C

料號
客戶材料編號

危險材料

產品資訊

資料表()

資料表 ()

CAD 資料  | 

認證/ 相關文件資料

 | 

 | 

技術資訊